pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001630009 SPELACAVI COASSIALI - SUSTAINABLE LINE

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0001630009 SPELACAVI COASSIALI - SUSTAINABLE LINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268415624

Codice prodotto

TDM0001630009

Cod. produttore

0001630009

Produttore

TDM

Tipo di cavo Cavi coassiali, risp. cavi per antenna e trasmissione, Campo di applicazione NYM 3 x 0,75 mm?, cavi intrecciati 10 mm?, 16 mm?, Uso aggiuntivo Possibilita di spelatura graduale grazie a 2 diverse distanze tra le lame, Materiale: biopolimero rinforzato con fibra di vetro come la poliammide, Lama interna incorporata, non sostituibile, Peso 28 g, Lunghezza 110 mm