TRADEFORCE - TDM0001620001 STEP DRILL 4-39MM HSS6542
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Unità di misura - Mm
Numero di gradini - 13
Max diametro di foratura - 39 mm
Versione in metallo duro - sì
Con levaspigoli - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7630268408862
Codice prodotto
TDM0001620001
Cod. produttore
0001620001
Produttore
TDM
Unità di misura:
Mm
Numero di gradini:
13
Max diametro di foratura:
39 mm
Versione in metallo duro:
sì
Con levaspigoli:
sì
Materiale da taglio:
HSS
Max spessore della parete:
3 mm
Punta di centraggio interscambiabile:
no
Min diametro di foratura:
4 mm
Con canale di raffreddamento:
no
Direzione di taglio:
Destra
Numero di taglienti / gradini:
13
Scanalatura a spirale:
no
Punta di centraggio:
sì
Diametro del gambo / dello stelo:
10 mm