pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001450001 LIVELLA IN ALLUMINIO MAGNETICA 230MM

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0001450001 LIVELLA IN ALLUMINIO MAGNETICA 230MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 230 mm

  • Magnetico -

  • Numero di bolle - 3

  • Elettronico - no

  • Con laser - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268400033

Codice prodotto

TDM0001450001

Cod. produttore

0001450001

Produttore

TDM

Lunghezza:

230 mm

Magnetico:

Numero di bolle:

3

Elettronico:

no

Con laser:

no

Larghezza:

45 mm

Numero di fori di marcatura:

2

Superficie di misurazione fresata:

Materiale:

Alluminio

Regolabile:

no

Precisione relativa di misura:

1 mm/m

Livella magnetica in alluminio 230 mm • Fiale ad alta visibilità • Funzione di lettura superiore per maggiore visibilità • Telaio in alluminio resistente • Bordo magnetico a forte tenuta • Particolarità: livella angolare a 45°