TRADEFORCE - TDM0001280127 NASTRO BIADESIVO 1MMX19MMX5M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 19 mm
Materiale - Schiuma / Materiale espanso
Biadesivo - sì
Spessore - 1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7630268410483
Codice prodotto
TDM0001280127
Cod. produttore
0001280127
Produttore
TDM
Colore:
Bianco
Larghezza:
19 mm
Materiale:
Schiuma / Materiale espanso
Biadesivo:
sì
Spessore:
1 mm
Lunghezza:
5 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante:
no
Isolante:
no
Resistenza alla temperatura:
0...60 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Luminescente:
no
Autoestinguente:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no