TRADEFORCE - TDM0000460080 FASCETTA ACCIAIO INOX 304 - 360X7,9mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Acciaio Inox
Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7630268403348
Codice prodotto
TDM0000460080
Cod. produttore
0000460080
Produttore
TDM
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.9 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
360 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Acciaio Inox
Spessore del nastro / della fascetta:
0.25 mm
Bloccaggio della fascetta:
Bloccaggio a sfera / biglia
Materiale:
Metallo
Resistenza alla trazione min.:
1600 N
Temperatura di esercizio:
-60...300 °C
Temperatura di montaggio:
-80...300 °C
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri


