THYTRONIC - THYT110PA1B1 TA TOROID. APRIBILE D110MM 100/1 1VA 5P2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra) 
- Corrente nominale primaria In - 100 A 
- Corrente nominale secondaria - 1 A 
- Classe di precisione - 0,5 
- Diametro dell'apertura - 110 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449076482397
Codice prodotto
THYT110PA1B1
Cod. produttore
T110PA1B1
Produttore
THY
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
100 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
0,5
Diametro dell'apertura:
110 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
250...250 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
260...260 mm
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no