THYTRONIC - THY017210AB TA210B-TRASF.TOROID.APRIBILE D210MM(RMT/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 280 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Diametro dell'apertura - 210 mm
Apertura in larghezza - 326...326 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070924183
Codice prodotto
THY017210AB
Cod. produttore
017210AB
Produttore
THY
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
280 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Diametro dell'apertura:
210 mm
Apertura in larghezza:
326...326 mm
Apertura in altezza:
319...319 mm
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite