THYTRONIC - THY017110AB TA110-TRASF.TOROID.APRIBILE D110MM (RMT/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 200 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Diametro dell'apertura - 110 mm
Apertura in larghezza - 236...236 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073475286
Codice prodotto
THY017110AB
Cod. produttore
017110AB
Produttore
THY
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
200 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Diametro dell'apertura:
110 mm
Apertura in larghezza:
236...236 mm
Apertura in altezza:
239...239 mm
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite


