THYTRONIC - THY01708000 T80- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D80MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 550 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Diametro dell'apertura - 80 mm
Apertura in larghezza - 146...146 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768743593
Codice prodotto
THY01708000
Cod. produttore
01708000
Produttore
THY
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
550 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Diametro dell'apertura:
80 mm
Apertura in larghezza:
146...146 mm
Apertura in altezza:
152.5...152.5 mm
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite


