THYTRONIC - THY0170600B T60B- TRASF.TOROIDALE CHIUSO D80MM (RMT/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 500 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Diametro dell'apertura - 60 mm
Apertura in larghezza - 125...125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074165032
Codice prodotto
THY0170600B
Cod. produttore
0170600B
Produttore
THY
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
500 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Diametro dell'apertura:
60 mm
Apertura in larghezza:
125...125 mm
Apertura in altezza:
133...133 mm
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite


