THEBEN SRL - THE5009252 OSIRIA 251BQ OROL.INFRANGIB.X PALESTR.BA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di impostazione del tempo - Altri 
- Modello - Orologio secondario 
- Alimentazione - Altri 
- Indicazione dell'ora - Monofacciale 
- Montaggio a parete - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4003468500279
Codice prodotto
THE5009252
Cod. produttore
5009252
Produttore
THE
Tipo di impostazione del tempo:
Altri
Modello:
Orologio secondario
Alimentazione:
Altri
Indicazione dell'ora:
Monofacciale
Montaggio a parete:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Con indicazione della data:
no
Tipo di indicazione:
Analogico, barra
Copertura:
Vetro
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Metallo
Staccato:
no
Con indicazione della temperatura:
no
Larghezza:
400 mm
Con visualizzazione del giorno della settimana:
no
Timer count up/count down:
no
Forma del contenitore:
Quadrato
Con braccio di fissaggio:
no
Incasso:
no
Indicazione / Visualizzazione:
Ore, minuti, secondi
Trasparente:
no
Programmabile da remoto:
sì
Altezza:
400 mm
Profondità:
60 mm
Adatto per montaggio a soffitto:
no