THEBEN SRL - THE5009210 OSIRIA 230AR OROL.ROTONDO BIANCO 30CM AR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di impostazione del tempo - Altri
Modello - Orologio secondario
Alimentazione - Altri
Indicazione dell'ora - Monofacciale
Montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003468500071
Codice prodotto
THE5009210
Cod. produttore
5009210
Produttore
THE
Tipo di impostazione del tempo:
Altri
Modello:
Orologio secondario
Alimentazione:
Altri
Indicazione dell'ora:
Monofacciale
Montaggio a parete:
sì
Diametro:
315 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con indicazione della data:
no
Tipo di indicazione:
Analogico, in numeri arabi
Copertura:
Vetro acrilico
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Staccato:
no
Con indicazione della temperatura:
no
Con visualizzazione del giorno della settimana:
no
Timer count up/count down:
no
Forma del contenitore:
Tondo
Con braccio di fissaggio:
no
Incasso:
no
Indicazione / Visualizzazione:
Ore, minuti, secondi
Trasparente:
no
Programmabile da remoto:
sì
Altezza:
60 mm
Profondità:
60 mm
Adatto per montaggio a soffitto:
no