THEBEN SRL - THE1450000 BZ 145 CONTAORE B.DIN 2 MODULI 230VCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Campo di conteggio - 99999.9 h
Tensione di ingresso - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4003468140918
Codice prodotto
THE1450000
Cod. produttore
1450000
Produttore
THE
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Campo di conteggio:
99999.9 h
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Funzione reset:
Nessuno
Frequenza della tensione di ingresso:
50...50 Hz
Visualizzazione di esecuzione:
sì
Larghezza:
35 mm
Tipo di azionamento:
Sincronizzato in rete
Numero di cifre:
6
Altezza:
86 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
65.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20