pagina iniziale

THEBEN SRL - THE1420721 BZ 142-1 CONTAORE PANNELLO 48X48 230VCA

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE1420721 BZ 142-1 CONTAORE PANNELLO 48X48 230VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Campo di conteggio - 99999 h

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468140017

Codice prodotto

THE1420721

Cod. produttore

1420721

Produttore

THE

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Campo di conteggio:

99999 h

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Funzione reset:

Nessuno

Frequenza della tensione di ingresso:

50...50 Hz

Visualizzazione di esecuzione:

Larghezza:

48 mm

Tipo di azionamento:

Sincronizzato in rete

Numero di cifre:

7

Possibile imprecisione giornaliera:

0.24 s

Altezza:

48 mm

Larghezza in numero di moduli:

0

Profondità di incasso:

39 mm

Larghezza placca frontale:

48 mm

Altezza placca frontale:

48 mm

Diametro foro sul pannello:

50 mm

Fissaggio su pannello con spessore massimo:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

13

Contaore di esercizio con azionamento a motore sincrono, Apparecchi da montare su pannello frontale con fissaggio a scatto o a graffe per spessore del pannello fino a max. 10 mm, Collegamento con morsetti o spina piatta 6, 3 mm, Grande pannello frontale 48 x 48 mm, Versioni per tensione continua con motore passo-passo comandato al quarzo, Visualizzazione di esecuzione