TELEVES ITALIA SRL - TVV3059 5 MM. 100 M.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Sezione - 19.635 mm²
Diametro esterno - 5 mm
Numero di trefoli - 7
Diametro del singolo trefolo - 1.6 mm
Confezione
100 M
EAN
8424450030592
Codice prodotto
TVV3059
Cod. produttore
3059
Produttore
TVV
Materiale:
Acciaio
Sezione:
19.635 mm²
Diametro esterno:
5 mm
Numero di trefoli:
7
Diametro del singolo trefolo:
1.6 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale della guaina:
Nessuno
Carico di rottura:
17.65 N
Colore:
Grigio
Peso:
11.5 kg/100 m
Cavo di acciaio Ø 5mm Galvanizzato. Cavo di acciaio galvanizzato di Ø 5mm, formato da 7 fili, ognuno di Ø 1,6mm. Permettono la fissazione di accessori meccanici, torri, pali, normalmente mediante il fissaggio di tiranti d’ancoraggio. Viene fornito in matasse da 100m.