TELEVES ITALIA SRL - TVV3034 CAVO 4 MM. 100 M.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Sezione - 12.5664 mm²
Diametro esterno - 4 mm
Numero di trefoli - 7
Diametro del singolo trefolo - 1.3 mm
Confezione
100 M
EAN
8424450030349
Codice prodotto
TVV3034
Cod. produttore
3034
Produttore
TVV
Materiale:
Acciaio
Sezione:
12.5664 mm²
Diametro esterno:
4 mm
Numero di trefoli:
7
Diametro del singolo trefolo:
1.3 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Materiale della guaina:
Nessuno
Carico di rottura:
10.787 N
Colore:
Grigio
Peso:
7.7 kg/100 m
Cavo di acciaio galvanizzato di Ø 4mm, formato da 7 fili, ognuno di Ø 1,3mm. Permettono la fissazione di accessori meccanici, torri, pali, normalmente mediante il fissaggio di tiranti d’ancoraggio. Viene fornito in matasse da 100m.