TELEVES ITALIA SRL - TVV3009 2500 X 40 X 2 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo ad innesto
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2.5 m
Diametro - 40 mm
Spessore della parete - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8424450030097
Codice prodotto
TVV3009
Cod. produttore
3009
Produttore
TVV
Modello:
Palo ad innesto
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2.5 m
Diametro:
40 mm
Spessore della parete:
2 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Palo 2,5m x Ø 40mm x Spessore 2mm Zinco + RPR. Palo d'acciaio di elevata resistenza alla corrosione, grazie al suo duplice trattamento di zincatura e sigillatura a reagente (RPR). Il suo design permette di essere assemblato con altri pali per estendere la sua lunghezza. Il fissaggio avviene con viti. . Trattamento zincato + RPR: Elevata resistenza alla corrosione.