TEKNOMEGA SRL - TKGZCT2075 CAVO TERMINALE A CAPPIO SILVER 3M +MORS.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con passante
Tipo di collegamento terminale - Sospensione a cavo
Portata massima ammessa - 45 kg
Diametro del cavo - 2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8053685375422
Codice prodotto
TKGZCT2075
Cod. produttore
ZCT2075
Produttore
TKG
Chiusura finale:
Con passante
Tipo di collegamento terminale:
Sospensione a cavo
Portata massima ammessa:
45 kg
Diametro del cavo:
2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Altri
Materiale della fune:
Altri
Lunghezza del cavo:
3000 m
Colore:
Grigio
Con rivestimento decorativo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Superficie:
Altri