TEKNOMEGA SRL - TKGZCT1245 Guaina in PVC(solo SILVER e YELLOW)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Altri
Tipo di collegamento terminale - Altri
Diametro del cavo - 2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Altri
Materiale della fune - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8053685375248
Codice prodotto
TKGZCT1245
Cod. produttore
ZCT1245
Produttore
TKG
Chiusura finale:
Altri
Tipo di collegamento terminale:
Altri
Diametro del cavo:
2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Altri
Materiale della fune:
Altri
Colore:
Altri
Con rivestimento decorativo:
no
Tipo di sblocco:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Superficie:
Altri




