TEKNOMEGA SRL - TKGZCT1080 ZipClip-Kit Term ad espans - Green 2 mt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con occhiello
Tipo di collegamento terminale - Gancio
Portata massima ammessa - 10 kg
Diametro del cavo - 2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8053685374883
Codice prodotto
TKGZCT1080
Cod. produttore
ZCT1080
Produttore
TKG
Chiusura finale:
Con occhiello
Tipo di collegamento terminale:
Gancio
Portata massima ammessa:
10 kg
Diametro del cavo:
2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Altri
Materiale della fune:
Altri
Lunghezza del cavo:
2000 m
Colore:
Grigio
Con rivestimento decorativo:
no
Tipo di sblocco:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Superficie:
Altri