TEKNOMEGA SRL - TKGUBT1040 U-Bolt Cavallotto fissatubo 4" - 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 142 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura - 35 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8053685374630
Codice prodotto
TKGUBT1040
Cod. produttore
UBT1040
Produttore
TKG
Materiale:
Acciaio
Altezza:
142 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura:
35 mm
Diametro interno nominale:
4 pollici (100)
Numero di dadi:
1
Con dadi:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Con rondelle:
no
Numero di rondelle:
0
Con sella:
sì



