TEKNOMEGA SRL - TKGUBT1035 U-Bolt Cavallotto fissatubo 3" - 8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Altezza - 113 mm 
- Dimensione filettatura, metrica - 8 
- Superficie - Zincato elettroliticamente 
- Lunghezza della filettatura - 30 mm 
Confezione
- 25 PZ 
EAN
8053685374623
Codice prodotto
TKGUBT1035
Cod. produttore
UBT1035
Produttore
TKG
Materiale:
Acciaio
Altezza:
113 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura:
30 mm
Diametro interno nominale:
3 pollici (80)
Numero di dadi:
1
Con dadi:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Con rondelle:
no
Numero di rondelle:
0
Con sella:
sì



