pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGUBT1030 U-Bolt Cavallotto fissatubo 2" 1/2- 8

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 101 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Lunghezza della filettatura - 30 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8053685374616

Codice prodotto

TKGUBT1030

Cod. produttore

UBT1030

Produttore

TKG

Materiale:

Acciaio

Altezza:

101 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza della filettatura:

30 mm

Diametro interno nominale:

2 1/2 pollici (65)

Numero di dadi:

1

Con dadi:

Tipo di filettatura:

Metrico

Con rondelle:

no

Numero di rondelle:

0

Con sella:

U-BOLT CAVALLOTTO FISSATUBO 2-1/2" M8