TEKNOMEGA SRL - TKGUBT1025 U-Bolt Cavallotto fissatubo 2"- 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 85 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura - 30 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8053685374609
Codice prodotto
TKGUBT1025
Cod. produttore
UBT1025
Produttore
TKG
Materiale:
Acciaio
Altezza:
85 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura:
30 mm
Diametro interno nominale:
2 pollici (50)
Numero di dadi:
1
Con dadi:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Con rondelle:
no
Numero di rondelle:
0
Con sella:
sì



