TEKNOMEGA SRL - TKGUBT1020 U-Bolt Cavallotto fissatubo 1"1/2"- 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 73 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura - 30 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8053685374593
Codice prodotto
TKGUBT1020
Cod. produttore
UBT1020
Produttore
TKG
Materiale:
Acciaio
Altezza:
73 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura:
30 mm
Diametro interno nominale:
1 1/2 pollici (40)
Numero di dadi:
1
Con dadi:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione filettatura in pollici:
1/2 pollice
Con rondelle:
no
Numero di rondelle:
0
Con sella:
sì