TEKNOMEGA SRL - TKGUBT1000 U-Bolt Cavallotto fissatubo 1/2"- 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 43 mm
Dimensione filettatura, metrica - 6
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura - 25 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8053685374555
Codice prodotto
TKGUBT1000
Cod. produttore
UBT1000
Produttore
TKG
Materiale:
Acciaio
Altezza:
43 mm
Dimensione filettatura, metrica:
6
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura:
25 mm
Diametro interno nominale:
1/2 pollice (15)
Numero di dadi:
1
Con dadi:
sì
Tipo di filettatura:
Metrico
Con rondelle:
no
Numero di rondelle:
0
Con sella:
sì



