TEKNOMEGA SRL - TKGRPQ1051 Ripartitori RPQ1051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8053685376795
Codice prodotto
TKGRPQ1051
Cod. produttore
RPQ1051
Produttore
TKG
Ripartitori RPQ1051 Struttura portante: PA 6, UL 94-V0, grigio RAL 7035 Schermo di protezione: PC, UL 94-V2, giallo trasparente, rimovibile manualmente Corpo conduttore: rame stagnato Viti: acciaio Grado di protezione IP10, garantisce protezione nel casodi contatti accidentali Innesto rapido su guide DIN o installazione su pannelli con viti Conformità alla norma EN 60947-7-1 RPQ1051 – Temperatura massima di funzionamento continuo: +85 °C – Privo di alogeni VANTAGGI Facilità di connessione: gli ingressi sono separati dalle uscite Connessioni in ingresso per: COFLEX, COFLEX PLUS, JLINK, JLINK PLUS e cavi provvisti di capicorda Cablaggio da entrambi i lati con cavi con o senza terminale Ispezionabilità del cablaggio e verifica della connessione Completacustomizzazione del prodotto: – Le barre dei 4 poli possono essere orientate con ingresso a destra o a sinistra – Gli ingressi possono essere fatti con barra di portata proveniente da destra o sinistra, da davanti o da dietro.