TEKNOMEGA SRL - TKGPRF2005 PROFILO 41X21 ASOLATO MAGNELIS Sp2,5 L4m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 4000 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Materiale - Acciaio
Superficie - Zinco-magnesio zincato in continuo
Larghezza - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053685376757
Codice prodotto
TKGPRF2005
Cod. produttore
PRF2005
Produttore
TKG
Lunghezza:
4000 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zinco-magnesio zincato in continuo
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
21 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Colore:
Zinco
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Peso:
6.87 kg
Momento di resistenza Wy:
2631.48 cm³
Momento di resistenza Wz:
960.61 cm³