TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1295 PROFILO 41X21 DOPPIO ZINC.CALDO SP2,5 L3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 42 mm
Altezza - 41 mm
Larghezza della fessura - 41 mm
Spessore del materiale - 2.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053685371561
Codice prodotto
TKGPRF1295
Cod. produttore
PRF1295
Produttore
TKG
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
42 mm
Altezza:
41 mm
Larghezza della fessura:
41 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipologia:
Profilo doppio
Tipo di perforazione:
Retro forato
Larghezza del foro:
11 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Capacità di portata:
1348.39 kN
Momento d'inerzia ly:
350573.55 cm⁴
Area di inerzia Iz:
612.44 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
8550 cm³
Momento di resistenza Wz:
8870 cm³
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo a immersione e rivestito
Colore:
Zinco
Peso:
10.3 kg



