TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1215 PROFILO 41X41 ASO.3LATI SENDZIMIR SP2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6000 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 41 mm
Larghezza della fessura - 41 mm
Spessore del materiale - 2.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053685371493
Codice prodotto
TKGPRF1215
Cod. produttore
PRF1215
Produttore
TKG
Lunghezza:
6000 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Larghezza della fessura:
41 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Larghezza del foro:
11 mm
Con dentatura:
no
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
53819 cm⁴
Area di inerzia Iz:
306.22 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
53819.08 cm³
Momento di resistenza Wz:
10895.15 cm³
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo a immersione e rivestito
Colore:
Zinco
Peso:
13.6 kg



