TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1195 PROFILO 41X41 ASO. ZINC.CALDO SP2,5 L6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6000 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 41 mm
Larghezza della fessura - 41 mm
Adatto per l'integrità del circuito - no
Confezione
1 PZ
EAN
8053685371462
Codice prodotto
TKGPRF1195
Cod. produttore
PRF1195
Produttore
TKG
Lunghezza:
6000 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Larghezza della fessura:
41 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Colore:
Zinco
PROFILO 41X41 ASOLATO ZINCATO CALDO SP2 5 L6M



