TEKNOMEGA SRL - TKGPRF1150 Prof 41x21x2,5 lung= 4mt Forato Z/C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 4000 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 41 mm
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8053685371394
Codice prodotto
TKGPRF1150
Cod. produttore
PRF1150
Produttore
TKG
Lunghezza:
4000 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
41 mm
Altezza:
21 mm
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
21 mm
Colore:
Zinco
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
PROFILO ZINCATO CALDO ASO.41X21 SP2,5mm L4m