TEKNOMEGA SRL - TKGPBM2005 Rondella bimetallica Cu/Al M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio / rame
Superficie - Zincato a caldo
Diametro interno - 8.5 mm
Qualità del materiale - Altri
Forma del foro - Tondo
Confezione
100 PZ
EAN
8053685371158
Codice prodotto
TKGPBM2005
Cod. produttore
PBM2005
Produttore
TKG
Materiale:
Alluminio / rame
Superficie:
Zincato a caldo
Diametro interno:
8.5 mm
Qualità del materiale:
Altri
Forma del foro:
Tondo
Zigrinata Autobloccante:
no
Temprato:
no
RONDELLA BIMETALLICA CU/AL 8,5mm



