pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGMRT1010 MORSETTO IN ACCIAIO PER PUTRELLA <45MM

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Con filettatura interna

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Adatto per flangia di spessore - 0...45 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053685370618

Codice prodotto

TKGMRT1010

Cod. produttore

MRT1010

Produttore

TKG

Modello:

Con filettatura interna

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

8

Adatto per flangia di spessore:

0...45 mm

Montaggio orizzontale:

Montaggio verticale:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Qualità del materiale:

Altri

MORSETTO IN ACCIAIO PER PUTRELLA <45mm