pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGMRT1000 Morsetto acciaio per putrella < 24mm

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Con filettatura interna

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Adatto per flangia di spessore - 0...20 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8053685370595

Codice prodotto

TKGMRT1000

Cod. produttore

MRT1000

Produttore

TKG

Modello:

Con filettatura interna

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

8

Adatto per flangia di spessore:

0...20 mm

Montaggio orizzontale:

Montaggio verticale:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Qualità del materiale:

Altri

Morsetto a vite, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGMRT1000 - MORSETTO IN ACCIAIO PER PUTRELLA 20MM