TEKNOMEGA SRL - TKGISO2280 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H65 M6 D30 HF UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 65 mm
Passo del filetto, metrico - 6
Diametro esterno - 30 mm
Materiale - Plastica
Confezione
25 PZ
EAN
8050503319071
Codice prodotto
TKGISO2280
Cod. produttore
ISO2280
Produttore
TKG
Lunghezza:
65 mm
Passo del filetto, metrico:
6
Diametro esterno:
30 mm
Materiale:
Plastica
COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H65M630mm



