pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2250 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H35 M6 D30 HF

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 35 mm

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Diametro esterno - 30 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8050503318975

Codice prodotto

TKGISO2250

Cod. produttore

ISO2250

Produttore

TKG

Lunghezza:

35 mm

Passo del filetto, metrico:

6

Diametro esterno:

30 mm

Materiale:

Plastica

COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H35M630mm