pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2235 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H50 M8 D20 HF UL

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 50 mm

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8050503318944

Codice prodotto

TKGISO2235

Cod. produttore

ISO2235

Produttore

TKG

Lunghezza:

50 mm

Passo del filetto, metrico:

8

Diametro esterno:

20 mm

Materiale:

Plastica

COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H50M820mm