TEKNOMEGA SRL - TKGISO2095 ISOLATORE BARILOT.PA66 H60 M8 Ch54 HF UL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 60 mm
Passo del filetto, metrico - 8
Diametro esterno - 42 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8050503318623
Codice prodotto
TKGISO2095
Cod. produttore
ISO2095
Produttore
TKG
Lunghezza:
60 mm
Passo del filetto, metrico:
8
Diametro esterno:
42 mm
Materiale:
Plastica
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H60M8