TEKNOMEGA SRL - TKGISO2093 ISOLATORE BARILOT.PA66 H50 M12 Ch50 HF UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 50 mm
Passo del filetto, metrico - 12
Diametro esterno - 40 mm
Materiale - Plastica
Confezione
25 PZ
EAN
8050503318609
Codice prodotto
TKGISO2093
Cod. produttore
ISO2093
Produttore
TKG
Lunghezza:
50 mm
Passo del filetto, metrico:
12
Diametro esterno:
40 mm
Materiale:
Plastica
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H50M12



