pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2050 ISOLATORE BARILOT.PA66 H40 M6 CH32 HF UL

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 40 mm

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Diametro esterno - 28 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8050503318463

Codice prodotto

TKGISO2050

Cod. produttore

ISO2050

Produttore

TKG

Lunghezza:

40 mm

Passo del filetto, metrico:

6

Diametro esterno:

28 mm

Materiale:

Plastica

ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H40M6