pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2025 ISOLATORE BARILOT.PA66 H30 M6 Ch30 HF UL

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 30 mm

  • Passo del filetto, metrico - 6

  • Diametro esterno - 26 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050503318395

Codice prodotto

TKGISO2025

Cod. produttore

ISO2025

Produttore

TKG

Lunghezza:

30 mm

Passo del filetto, metrico:

6

Diametro esterno:

26 mm

Materiale:

Plastica

ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H30M6