TEKNOMEGA SRL - TKGISO2007 ISOLATORE BARILOT.PA66 H20 M5 Ch17 HF UL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 20 mm
Passo del filetto, metrico - 5
Diametro esterno - 15 mm
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
8050503318357
Codice prodotto
TKGISO2007
Cod. produttore
ISO2007
Produttore
TKG
Lunghezza:
20 mm
Passo del filetto, metrico:
5
Diametro esterno:
15 mm
Materiale:
Plastica
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H20M5