TEKNOMEGA SRL - TKGISO2005 ISOLATORE BARILOT.PA66 H20 M4 Ch17 HF UL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 20 mm
Passo del filetto, metrico - 4
Diametro esterno - 15 mm
Materiale - Plastica
Confezione
50 PZ
EAN
8050503318340
Codice prodotto
TKGISO2005
Cod. produttore
ISO2005
Produttore
TKG
Lunghezza:
20 mm
Passo del filetto, metrico:
4
Diametro esterno:
15 mm
Materiale:
Plastica
ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H20M4