TEKNOMEGA SRL - TKGISO2000 ISOLATORE BARILOT.PA66 H15 M4 Ch14 HF UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 15 mm
Passo del filetto, metrico - 4
Diametro esterno - 12 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8050503318333
Codice prodotto
TKGISO2000
Cod. produttore
ISO2000
Produttore
TKG
Lunghezza:
15 mm
Passo del filetto, metrico:
4
Diametro esterno:
12 mm
Materiale:
Plastica
Isolatore, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGISO2000 - ISOLATORE B.T. PA66 NERO V0 HF H15M4



