TEKNOMEGA SRL - TKGFVT1546 Viti autoperforanti - autofilettanti
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Sistema di avvitamento - Inserto esagonale
Dimensione filettatura, metrica - 8
Autoforante - no
Superficie - Altri
Confezione
500 PZ
EAN
8053685376344
Codice prodotto
TKGFVT1546
Cod. produttore
FVT1546
Produttore
TKG
Materiale:
Acciaio inox
Sistema di avvitamento:
Inserto esagonale
Dimensione filettatura, metrica:
8
Autoforante:
no
Superficie:
Altri
Forma della testa:
Testa piatta tonda con quadro sotto testa
Formazione della filettatura:
Automaschiante
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Temprato:
no


