TEKNOMEGA SRL - TKGDAP1080 Attacco rapido maschio M8 x 60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 8
Con molla - no
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
100 PZ
EAN
8050503314823
Codice prodotto
TKGDAP1080
Cod. produttore
DAP1080
Produttore
TKG
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
8
Con molla:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Con dado esagonale:
sì
Con terminale filettato:
sì
Con piastra di serraggio:
sì
A scatto / Innestabile:
no
Con rondella:
no
Materiale elemento del fissaggio a scatto:
Altri