TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2665 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H70 M8 D30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 70 mm
Passo del filetto, metrico - 8
Diametro esterno - 30 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8050503314496
Codice prodotto
TKGCPH2665
Cod. produttore
CPH2665
Produttore
TKG
Lunghezza:
70 mm
Passo del filetto, metrico:
8
Diametro esterno:
30 mm
Materiale:
Plastica
COLONNINA IN POLIESTERE H70M8 30mm ROSSA