pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2655 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H65 M8 D30

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 65 mm

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Diametro esterno - 30 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050503314472

Codice prodotto

TKGCPH2655

Cod. produttore

CPH2655

Produttore

TKG

Lunghezza:

65 mm

Passo del filetto, metrico:

8

Diametro esterno:

30 mm

Materiale:

Plastica

COLONNINA IN POLIESTERE H65M8 30mm ROSSA