TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2645 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H55 M8 D30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 55 mm
Passo del filetto, metrico - 8
Diametro esterno - 30 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8050503314458
Codice prodotto
TKGCPH2645
Cod. produttore
CPH2645
Produttore
TKG
Lunghezza:
55 mm
Passo del filetto, metrico:
8
Diametro esterno:
30 mm
Materiale:
Plastica
COLONNINA IN POLIESTERE H55M8 30mm ROSSA



